尚美堂
フジアルミケース菊
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
底径(Φmm)
40
40
45
50
53
高さ(mm)
25
25
27.5
30
32
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本×2箱)
注文コード
28625618
品番
412000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
化粧箱入で梱包サイズの大幅なコンパクト化を実現。ゴミを削減する合紙なし製品です。
バラエティー豊かな形状で食品をしっかり包む厚手タイプ
仕様
合紙なし
高さ(mm)
25
タイプ
両ツヤ厚手
入数(枚)
500/1本
厚さ(μm)
30
底径(Φmm)
40
注意
※電子レンジでのご使用はお避け下さい。
※塩分・酸分の強い食品のごしようはお避け下さい。長時間置きますと、変色したり穴があく事があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300