426200 フジフィルムケース 尚美堂 28625907

フジフィルムケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(500枚×100本)底径(Φmm)40雲竜白注文コード28625907品番426200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

使い方に応じて選べる、豊富なカラーとサイズ。

雲竜白高さ(mm)20質量(g)0.16外径(Φmm)80耐熱温度(℃)180(電子レンジOK)底径(Φmm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする