パイロット
カスタム
カスタム74
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色(軸)
ブラック
ブラック
ダークブルー
ディープレッド
ダークグリーン
先端ボール径(mm)
0.7
1
0.7
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28626353
品番
BKK-500R-B
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
インク色
黒
方式
キャップスライド式
全長(mm)
137
最大径(Φmm)
13
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
BRFN-30F-B(黒)、BRFN-30EF-B
シリーズ
カスタム
インク
アクロインキ (油性)
色数
単色
色(軸)
ブラック
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応