曜日別特売
- ペットプロマイライフベッド ペットプロジャパン 28627219

- ペットプロマイライフベッド ペットプロジャパン 28627219
- ペットプロマイライフベッド ペットプロジャパン 28627219

ペットプロマイライフベッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ホワイトサイズM注文コード28627219品番-
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ふっくら弾力のある肌触りのいいベッド!
オールシーズン使えるシンプルで飽きのこないベッド。冬は底のポケットにヒーターを入れて暖かく、夏はクーラーの冷え防止に最適です。静電気防止加工を施したボア生地は肌触り抜群!縁がしっかりしているのであご枕としても使用していただけます。

材質生地:ポリエステル、芯:ウレタンフォーム、底生地:ポリエステル、詰め物:ポリエステルホワイトサイズM質量(g)710寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)670×50×560
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする