曜日別特売
- ペットプロBIGガム ペットプロジャパン 28627377

- ペットプロBIGガム ペットプロジャパン 28627377
- ペットプロBIGガム ペットプロジャパン 28627377
- ペットプロBIGガム ペットプロジャパン 28627377

ペットプロBIGガム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(6本)注文コード28627377品番-
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

毎日のおやつ、しつけのご褒美に!
ビッグサイズの大型犬用ハードタイプガム。ミルク味の牛皮にササミを巻いて嗜好性抜群。

仕様ささみ巻きミルク質量(g)290寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×325×35賞味期限18ヶ月カロリー(kcal)296/100g当り(約127/1本当り)原材料鶏ササミ、牛皮、でんぷん類、グリセリン、植物蛋白、食塩、亜硝酸ナトリウム、ミルクフレーバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする