曜日別特売
BRG-10F-VB レックスグリップ(細字) パイロット 28627805

レックスグリップ(細字)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
色(軸)バイオレット
内容量1本注文コード28627805品番BRG-10F-VB
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

美しいフォルムを持つ ノック式油性ボールペン。
ラバーグリップには段差がなく、安定した握りが可能です。

用途紙への筆記インク色方式ノック式色(軸)バイオレット全長(mm)144シリーズレックスグリップエコマーク認定認定最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)0.7替芯BSRF-6F-色インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 012入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28627805
2023-10-10
用途: メモ下記、スタッフの消耗品
卸売・小売業

インクが滲むことも無く書きやすいです。かれこれ10年以上愛用しています。

対象商品 : 28627726
2020-04-14
用途: 書類の記入など
丹羽工業有限会社

書き心地は滑らかで細かな文字も書きやすく、とても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする