曜日別特売
FKVH-15SRS-TBF カスタムヘリテイジ92 パイロット 28630149

カスタムヘリテイジ92

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード28630149品番FKVH-15SRS-TBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

スケルトンボディのスクリュー式万年筆「カスタムヘリテイジ92」
『カスタム ヘリテイジ92』は、回転吸入機構を採用した万年筆です。 インキ供給方式は、ボディ後部の尾栓を回すことでペン先からインキを吸い上げる回転吸入機構を採用した本格タイプの万年筆。インキ容量は、1.2mlです。 スケルトンボディは、インキ残量が一目で分かるだけでなく、吸入したインキの色でボディを彩ることもできるデザインです。インキの色を楽しみながら書くことができます。 ペン先には、万年筆のなめらかな書き味や機能性を最大限に引き出す14Kを採用。ペン先の「しなり」により、文字に強弱のニュアンスを持たせることができます。字幅は、細字、中細字、中字、太字の4種類を用意しました。

ペン先14K5号色(本体)透明ブラック仕様インキ吸入方式:スクリュー式インキ吸入機構種別F全長(mm)137種類万年筆最大径(Φmm)14.7吸収量(mL)(インキ)約1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする