曜日別特売
FC-25SK-B-F キャップレス 木軸 パイロット 28630413

キャップレス 木軸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(本体)ブラック
内容量1本注文コード28630413品番FC-25SK-B-F
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

使い込むほどに独特の風合いが楽しめる、カバ材を使用した木軸のキャップレスです。 ノック式万年筆「キャップレス」
「キャッ プレス」は、パイロットが開発・製品化した世界初のノック式万年筆として、1963年の発売以来、およそ半世紀に及ぶロングセラー商品です。ノック式ボー ルペンのようにワンノックですばやく書くことができ、ペン先の収納時には、気密性の高いシャッター機構によりインキの漏れや乾燥を防ぎます。独創的な発想 と優れた機能性から、国内はもちろん海外でも高い評価を得ています。

ペン先18K適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40種別F材質(軸さや)樹脂含浸カバ材全長(mm)140種類万年筆方式ノック式最大径(Φmm)14色(本体)ブラック繰り返し・詰め替え対応
注意
※カートリッジインキもご使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする