曜日別特売
FJ-3MR-NBF ジャスタス95 パイロット 28630623

ジャスタス95

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(本体)ネットブラック
内容量1本注文コード28630623品番FJ-3MR-NBF
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

ジャスタスとは コントローラーの回転操作により、ペン先を自在にコントロールすることができます。 コントローラーの操作する際の注意点 ○必ず首を支えコントローラーを回してください。 ○コントローラーを回すときに軸(胴)を支えると、軸(胴)と首が外れることがあります。 専用の化粧箱をご用意しております。 ジャスタスは贈り物にも最適。ペン先の弾力を調整できるから、送る相手の書き味の好みを思い悩むことはありません。

適合コンバーター(インキ吸入器):CON-70付※コンバーター40・カートリッジインキもご使用できます材質(ぺン先 ・コントロールプレート)14K全長(mm)148種類F・FM・M寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:40×108×202最大径(Φmm)16色(本体)ネットブラック繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする