曜日別特売
P-DPP-1S-R デスクペン パイロット 28630709

デスクペン

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別F
色(本体)レッド
内容量1本注文コード28630709品番P-DPP-1S-R
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
ペン先ステンレス種別F全長(mm)171.4最大径(Φmm)13.5色(本体)レッド適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40材質(軸さや)リサイクル樹脂エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17112051繰り返し・詰め替え対応
注意
※カートリッジインキもご使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28630693
2022-11-29
用途: 事務用
有限会社ライズ不動産業

お礼状を書くことが多く、活用しています!元々はペン字教室で初めて使ったデスクパンですが、書きやすい!万年筆とは思えないスラスラ感です。
万年筆デビューの方にまずおすすめです。
縦書きのお礼状を書くのですが、今時、珍しいのか却って目に留めていただきコミュニケーションの場が広がっております。

対象商品 : 28630727
2021-12-01
用途: 帳簿記帳時

ペン先の柔らかいものを探しています。このペンは少し硬いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする