SARAYA(サラヤ)
arau.(アラウ)
アラウ 洗たく用せっけん ゼラニウム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(2L)
1個(1.2L)
1個(1L)
1個(2L)
商品タイプ
詰替用2回分
本体
詰替用
詰替用2回分
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(2L)
注文コード
28632925
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
柔軟剤なしでもふっくら、やわらかな仕上がりに。使いやすい溶解性に優れた液体せっけん。無添加せっけん。ドラム式対
用途
綿・麻・合成繊維用。
形状
液体
シリーズ
アラウ
商品タイプ
詰替用2回分
適合用途
敏感肌用
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※かならず、アラウ洗たく用せっけん(1.2L)のボトルにつめかえてください。
※衣料品の取扱い表示にしたがって洗たくしてください。(色落ちしやすい衣類は、かならず色落ちテストをしてから洗たくしてください。色うつりすることがあります。)
※2回以上すすでください。
※純せっけんのため、せっけんカスが洗たく槽に付着して黒い浮遊物(カビなど)の原因になることがあります。洗たく槽用クリーナーなどで定期的なお手入れや、使用後はフタを開けて通気をよくしてください。
※固まりやすい特性があるため、洗たく機の液体洗剤投入口を使う場合、本品を2倍位にうすめて投入するか、投入口に液が残ったらぬるま湯を流すなどしてください。
※汚れのひどい部分には直接塗布して部分洗いをすると、洗いムラや汚れ残りがなく仕上がります。
※低温下で保管するとまれに白濁することがありますが、性能上問題ありません。
※他の製品と混ぜないでください。性能・品質の劣化の原因となります。液が濁ったり固まることがあります。
※天然成分を使用しているので、経済的に色や香りが変化することがあります。
※つめかえ前にボトルの中をよく水洗いし、乾かしてから全量を一度につめかえてください。
※濡れた手でパックを持つとすべりやすいのでご注意ください。
※パックを強く持つと液が飛び出すことがありますのでご注意ください。
※切り口にご注意ください。
※用途以外に使わない。
※子どもの手の届くところに置かない。
※手洗いの時、荒れ性の方や長時間使用する時、また原液で使用する時は炊事用手袋を使用する。
※使用後は手を水でよく洗い、クリームなどでお手入れを。
※高温や直接日光の当たる場所での保管は避ける。