- ウォッシュボン プライムフォーム SARAYA(サラヤ) 28633065

- ウォッシュボン プライムフォーム SARAYA(サラヤ) 28633065
- ウォッシュボン プライムフォーム SARAYA(サラヤ) 28633065

ウォッシュボン プライムフォーム

商品レビューを投稿する
内容量1個(280mL)
商品タイプ本体
香りシトラス
内容量1個(280mL)注文コード28633065品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

独自成分ソホロを配合したきめ細かなうるおい泡と天然精油100%の香りで心うるおう手洗いタイムへ。

用途適量を手にとり、指先まで十分にこすり洗ったあと、流水ですすいでください。タイプ香りシトラス商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品の成分にアレルギーのある場合は使用しない。
※湿疹、皮ふ炎(かぶれ・ただれ)等の皮ふ障害があるときには悪化する恐れがあるので使用しない。
※赤み、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激等の異常や、直射日光が当たって同様の症状が現れたときには使用を中止し、専門医等に相談する。
※天然成分を使用しているので、保存条件によっては色や香りが変化することがある。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする