SARAYA(サラヤ)
ウォッシュボン プライムフォーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(500mL)
1個(500mL)
1個(280mL)
商品タイプ
詰替え
本体大型タイプ
本体
詰替え
香り
フローラル
フローラル
シトラス
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(500mL)
注文コード
28633074
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
独自成分ソホロを配合したきめ細かなうるおい泡と天然精油100%の香りで心うるおう手洗いタイムへ。
用途
適量を手にとり、指先まで十分にこすり洗ったあと、流水ですすいでください。
ウォシュボンオートソープディスペンサー専用液剤
タイプ
泡
香り
フローラル
商品タイプ
詰替え
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本品の成分にアレルギーのある場合は使用しない。
※湿疹、皮ふ炎(かぶれ・ただれ)等の皮ふ障害があるときには悪化する恐れがあるので使用しない。
※赤み、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激等の異常や、直射日光が当たって同様の症状が現れたときには使用を中止し、専門医等に相談する。
※天然成分を使用しているので、保存条件によっては色や香りが変化することがある。