NO.396FEM-Bu-WH つや消しヘルメット ヴェンディー EM トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 28633196

左前面

NO.396FEM-Bu-WH つや消しヘルメット ヴェンディー EM トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 28633196
NO.396FEM-Bu-WH つや消しヘルメット ヴェンディー EM トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 28633196

つや消しヘルメット ヴェンディー EM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷名入れ可5日以内出荷とは
白/ブルー
内容量1個注文コード28633196品番NO.396FEM-Bu-WH
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

つや消しヘルメット。表面がザラザラした質感と高級感、存在感が増した仕上がり。
通気孔の面積を拡大したシャープなデザインで通気性も抜群。
ひさしははキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工。
紫外線も99.9%カット。

材質帽体:ABS樹脂、ひさし・通気孔カバー:PC樹脂白/ブルー質量(g)約438衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約36適合頭囲(cm)53~62名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする