曜日別特売
G5043CG ラクロック蛇口アダプター タカギ 28633650

ラクロック蛇口アダプター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28633650品番G5043CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

ドライバーなどの工具を一切使わずに取り付けができる、蛇口アダプター。本体をはめて回すだけのワンタッチ接続。ネジ止めは必要ありません。
蛇口外径14~18mm 万能ホーム水栓、横水栓
接続ホースは「耐圧ホース」を使用してください。

材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ゴム材料/EPDM質量(g)89寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.2×4.2×12適合蛇口外径(Φmm)14~18最大使用水圧(Mpa)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28633650
2024-12-25
用途: 塗装前の高圧洗浄
狩野塗装建設業・工事業

蛇口に取り付け方も簡単で安心して作業ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする