曜日別特売
FLR40SEX-N36*10 直管蛍光灯 ラピッドスタート形 ブライトライト 28634736

FLR40SEX-N36*10 直管蛍光灯 ラピッドスタート形 ブライトライト 28634736
FLR40SEX-N36*10 直管蛍光灯 ラピッドスタート形 ブライトライト 28634736

直管蛍光灯 ラピッドスタート形

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
昼白色
内容量1セット(10個)注文コード28634736品番FLR40SEX-N36*10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます

用途
直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用
昼白色質量(g)220管径(Φmm)1198点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)3450定格ランプ電力(W)40平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×121×3.3定格ランプ電流(A)0.44平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48614678
2025-03-07
用途: 日常使用
製造業

蛍光管もかなり値上がりしていますが、安価、少量でも宅配される、他社製と性能も変わらず。文句無しです。宅配時の外箱は、そのまま保管用にも使えるので、重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする