曜日別特売
PR-3 豚革レンジャーグローブ当革付 柏田製作所 28635488

豚革レンジャーグローブ当革付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード28635488品番PR-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

レディースタイプのグローブです。

用途電気・内装工事/運搬・運転/レスキュー/機械操作/レジャー・アウトドア/バイク/農業・園芸など材質豚表革ホワイトサイズS入数(双)1全長(cm)21寸法(高さH×幅W)(mm)210×100アテ有無袖口仕様マジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする