曜日別特売
500 牛コンピ5本指熔手 内縫い 柏田製作所 28635497

牛コンピ5本指熔手 内縫い

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1双注文コード28635497品番500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ハードな現場専用のロングタイプグローブです。
牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
国産なめし革を使用しています。

用途
熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
材質本体:国産牛コンピ、袖:牛床革、縫製糸:アラミド幅(mm)120イエロー+グレーサイズL入数(双)1加工内縫い袖丈(cm)16全長(cm)33.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする