曜日別特売
500A 牛コンピ5本指熔手(裏出し) 内縫い 柏田製作所 28635506

牛コンピ5本指熔手(裏出し) 内縫い

商品レビューを投稿する
内容量1双注文コード28635506品番500A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ハードな現場専用のロングタイプグローブです。
牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
国産なめし革を使用しています。

用途
熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
材質本体:国産牛コンピ、袖:牛床革、縫製糸:アラミド幅(mm)120イエロー+グレーサイズL入数(双)1加工内縫い袖丈(cm)16全長(cm)33.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする