5001W 牛クレスト5本指熔手(薄手) 柏田製作所 28635795

牛クレスト5本指熔手(薄手)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1双
サイズL
ホワイト
材質本体:国産牛表革、当革:国産牛床革
内容量1双注文コード28635795品番5001W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ハードな現場専用のロングタイプグローブです。
牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
国産なめし革を使用しています。

用途
熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
材質本体:国産牛表革、当革:国産牛床革幅(mm)120ホワイトサイズL入数(双)1袖丈(cm)16全長(cm)33.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする