仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付オプションリモコン(別売):FSK90910K取付水平天井埋込専用型非常時LED高出力型(Hf32形2100lm/白色蛍光灯50%点灯)タイプ30分間タイプ種類埋込下面開放型W300電圧(V)100~242本体亜鉛鋼板レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ40形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー非常灯評定番号LALE-018埋込穴(Φmm)300×1257電球の種類LED調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)