パイロット
片面壁掛用規格罫引 月間予定表
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(kg)
4.6
4.6
9
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28636564
品番
WB-6090M
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
種類
壁掛け・罫線あり
付属品
マーカー中3本(黒・赤・青)、イレーザー中1個、受皿1個、吊金具
適合
(別売曜日マグシート)WBGE-WK01
材質
ホーローボード、アルミ枠
質量(kg)
4.6
表示内容
月間予定表
寸法(高さH×幅W)(mm)
605×907
繰り返し・詰め替え
対応