曜日別特売
NNCF50120JLE1 LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット Panasonic(パナソニック) 28636949

LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)88.2
内容量1台注文コード28636949品番NNCF50120JLE1
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

コンパクトな階段室におすすめ。
スクエアタイプのコンパクトな階段灯。

仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付オプションリモコン(別売):FSK90910K適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラス質量(kg)2.4取付壁直付型定格出力型タイプ30分間タイプ種類センサなし電圧(V)100消費電力(W)10.2本体鋼板(白色塗装)色温度(K)5000電池内蔵型エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1080光色昼白色明るさFHT24形1灯相当点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-027パネルアクリル(乳白)定格光束(Lm)900取付面位置壁面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵適合ユニットFK98220
注意
※調光はできません。
※写真方向以外取り付け不可
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする