曜日別特売
FK80002 電源別置型専用リニューアルプレート Panasonic(パナソニック) 28637089

電源別置型専用リニューアルプレート

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
寸法(mm)□180
内容量1台注文コード28637089品番FK80002
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法(mm)□180質量(kg)0.5種類適応埋込穴径□150用適合器具NNFB84605・NNFB87609鋼板(ホワイトつや消し仕上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする