曜日別特売
テト-455-B とじ手帳 パイロット 28637404

とじ手帳

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)115×80×9
内容量1個注文コード28637404品番テト-455-B
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
ブラック寸法(mm)115×80×9仕様発泡塩ビ表紙、鉛筆付、月予定、横罫、5mm罫、160頁種類とじ手帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28637404
2022-09-14
用途: 仕事時のメモ

もう何年も使用している。シャツの胸ポケットに入るサイズで、カレンダー機能の無いタイプが
他に見たことがなく、これが無くなると非常に困ってしまうので、メーカーさんには作り続けてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 28637359
2023-04-30
用途: もちあるきのメモ用
富川自転車商会サービス業

ツカイヤスイチョウドイイサイズでした 再度購入したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする