NSN05098BLE1 LEDスポットライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 28637658

LEDスポットライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
タイプ250形(透過セードタイプ)
配光タイプ広角
内容量1台注文コード28637658品番NSN05098BLE1
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
精肉などにおすすめ
肉の赤みをより際立たせ、サシの白さも強調します。

質量(kg)1.2ブラック取付配線ダクト取付型タイプ250形(透過セードタイプ)電圧(V)100消費電力(W)22.4首振角度(°)90色温度タイプMエネルギー消費効率(Lm/W)62LED寿命(時間)40000光色生鮮食品用専用光色明るさHID35形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)36定格光束(Lm)1390取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可配光タイプ広角電源ユニットLED内蔵材質(灯具)アルミダイカスト照度角33°
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする