曜日別特売
YYY33182KLE1 スマートアーキ ポールスポットライト 灯具 Panasonic(パナソニック) 28638184

スマートアーキ ポールスポットライト 灯具

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
内容量1台光色白色消費電力(W)51.3注文コード28638184品番YYY33182KLE1
参考基準価格(税別)¥440,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

空間に溶け込むコンパクトデザイン
スリムでシンプルなシリンダースポット形状

材質全面パネル:高透過ガラス質量(kg)14タイプ3灯用タイプ径(Φmm)灯具:65電圧(V)100消費電力(W)51.3構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)67.2LED寿命(時間)40000光色白色演色指数(Ra)84定格光束(Lm)3450電球の種類LED調光の可否不可配光タイプ中角電源ユニットLED内蔵
注意
※灯具のみの販売です。ポールは別売。
※白色の壁面など照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする