Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ ポールスポットライト 灯具
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
90日以内出荷とは
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
51.3
注文コード
28638218
品番
YYY33194KLE1
参考基準価格(税別)
¥440,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
空間に溶け込むコンパクトデザイン
スリムでシンプルなシリンダースポット形状
材質
全面パネル:高透過ガラス
質量(kg)
14
タイプ
3灯用タイプ
径(Φmm)
灯具:65
電圧(V)
100
消費電力(W)
51.3
構造
防雨型
本体
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級
IP23
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.9
LED寿命(時間)
40000
光色
電球色
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
3330
電球の種類
LED
調光の可否
不可
配光タイプ
広角
電源ユニット
LED内蔵
注意
※灯具のみの販売です。ポールは別売。
※白色の壁面など照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません