曜日別特売
YYY33234KLE1 スマートアーキ ポールスポットライト 灯具 Panasonic(パナソニック) 28638236

スマートアーキ ポールスポットライト 灯具

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台光色電球色消費電力(W)31注文コード28638236品番YYY33234KLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥217,000

空間に溶け込むコンパクトデザイン
スリムでシンプルなシリンダースポット形状

材質全面パネル:高透過ガラス質量(kg)6.2タイプ1灯用タイプ径(Φmm)灯具:110電圧(V)100消費電力(W)31構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)69.7LED寿命(時間)40000光色電球色演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2100電球の種類LED調光の可否不可配光タイプ広角電源ユニットLED内蔵
注意
※灯具のみの販売です。ポールは別売。
※白色の壁面など照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28638236YYY33234KLE179885760YYY33234ZLE1YYY33234KLE1 スマートアーキ ポールスポットライト Panasonic(パナソニック) 79885760スマートアーキ ポールスポットライトPanasonic(パナソニック)1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする