Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ スポットライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
17.1
注文コード
28638909
品番
YYY31124KLE1
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
適合
埋込ボックス(別売):YYY90130
質量(kg)
1.7
取付
天井直付型、壁直付型、据置取付型
タイプ
取付自在タイプ、1100lmタイプ
種類
シリンダータイプ/パネル付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
17.1
構造
防雨型
本体
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級
IP23
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.1
LED寿命(時間)
40000
光色
電球色
ビーム角度(°)
29
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
1165
電球の種類
LED
調光の可否
不可
電源ユニット
LED内蔵
注意
※白色の壁面などを照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※調光はできません。
※埋込ボックスを使用する場合は適合するものをご使用ください。
※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所には設置しないでください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません