YYY31234KLE1 スマートアーキ スポットライト Panasonic(パナソニック) 28638945

スマートアーキ スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台光色電球色消費電力(W)31注文コード28638945品番YYY31234KLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,600

空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。

適合埋込ボックス(別売):YYY90130質量(kg)3.1取付天井直付型、壁直付型、据置取付型タイプ取付自在タイプ、2000lmタイプ種類シリンダータイプ/パネル付型電圧(V)100消費電力(W)31構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)66.7LED寿命(時間)40000光色電球色ビーム角度(°)30演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2070電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵
注意
※白色の壁面などを照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※調光はできません。
※埋込ボックスを使用する場合は適合するものをご使用ください。
※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所には設置しないでください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28638945YYY31234KLE179885857YYY31234ZLE1YYY31234KLE1 スマートアーキ スポットライト 取付自在タイプ Panasonic(パナソニック) 79885857スマートアーキ スポットライト 取付自在タイプPanasonic(パナソニック)1台
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする