曜日別特売
ECTE-25K-5L ホワイトラインノックR パイロット 28638987

ホワイトラインノックR

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)5
内容量1個注文コード28638987品番ECTE-25K-5L
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

キャップ不要のノック式、だからスピーディに修正可能です。 ノックするとヘッドが飛び出し、スピーディに修正することが出来ます。ヘッドを収納すれば先端が完全に保護されるので、携帯にも便利です。 使える3タイプのテープ幅を揃えました。 罫引や英文などの細かいポイントの修正にピッタリな4.2mm幅、一般文書の修正やノートの修正に使える5mm幅、手書き文字や大きな文字の修正に適した6mm幅の全3種をご用意しています。 カートリッジタイプだから、あっという間に簡単交換・経済的。

テープ幅(mm)5テープ長さ(m)6寸法(mm)110×27×16種類修正テープエコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体(交換式)エコマーク認定番号17 112 162繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする