曜日別特売
YYY32714KLE1 スマートアーキ スポットライト Panasonic(パナソニック) 28639189

スマートアーキ スポットライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
11.2
注文コード
28639189
品番
YYY32714KLE1
参考基準価格(税別)¥59,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。

質量(kg)
1.7
タイプ
700lmタイプ
消費電力(W)
11.2
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.8
適合
スパイク(別売):YYY97173K、据置プレート(別売):YYY36004
取付
据置取付型
種類
シリンダータイプ/パネル付型
電圧(V)
100
構造
防雨型
本体
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級
IP23
LED寿命(時間)
40000
光色
電球色
ビーム角度(°)
16
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
760
電球の種類
LED
調光の可否
不可
電源ユニット
LED内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※白色の壁面などを照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※調光はできません。
※写真方向以外取り付け不可
※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所には設置しないでください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする