パイロット
片面壁掛用規格罫引 月間予定表
商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(kg)
6
4.6
9
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28639346
品番
WB-60120M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,300
種類
壁掛け・罫線あり
付属品
マーカー中3本(黒・赤・青)、イレーザー中1個、受皿2個、吊金具
仕様
ホーローボード、アルミ枠(10mm厚)、月間予定表
適合
別売曜日マグシート:WBGE-WK01
質量(kg)
6
表示内容
月間予定表
寸法(高さH×幅W)(mm)
605×1207