NND26788K ライトアップ演出用照明器具 アーキルミナ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 28639347

ライトアップ演出用照明器具 アーキルミナ【受注生産品】NND26788K

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃60日以内出荷とは
タイプクリアカバータイプ・アクセント光タイプ
内容量1台注文コード28639347品番NND26788K
参考基準価格(税別)¥78,700販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

建築物の稜線を縁取るアクセント光に最適な点光源。
ビル外壁や橋梁のアクセント光に。

カバー
クリア
タイプ
クリアカバータイプ・アクセント光タイプ
定格光束(lm)
180
適合
電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z
幅(mm)
117
質量(kg)
1.3
取付
壁直付型・据置取付
高さ(mm)
172
奥行(mm)
82
電圧(V)
DC24.9
消費電力(W)
8.6
構造
耐水型・耐塵型、重耐塩害使用
チャンネル数
4ch(R・G・B・Y)
制御
DMX512
保護等級
IP66
色温度(K)
(フル点灯時)6000相当
使用環境温度(℃)
-20~35
LED
内蔵
LED寿命(時間)
40000
光色
赤緑青黄
耐風速(m/s)
60仕様
電球の種類
LED
注意
※電源ユニット別売
※※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする