XLH1550UWLJ9 ケアサポートライト Panasonic(パナソニック) 28639654

ケアサポートライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
色温度(K)4000
埋込穴(Φmm)125
光色白色
内容量1台注文コード28639654品番XLH1550UWLJ9
参考基準価格(税別)¥46,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ベッドの端まで看護に必要な明るさを確保するため、長円タイプの配光でベッド面全体をしっかりと照らします。

質量(kg)0.9取付天井埋込型タイプユニバーサルタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)12.2構造浅型9H首振角度(°)25色温度(K)4000安定器定格出力型、補足:約1~100%連続調光型エネルギー消費効率(Lm/W)112.2LED寿命(時間)40000光色白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125パネルポリカーボネート(透明)定格光束(Lm)1370鋼板(クールホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否ライコン別売電源ユニットLED内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)水平回転範囲330°
注意
※適合調光器をご使用ください。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする