質量(kg)0.6取付埋込型タイプ60形電圧(V)100~242消費電力(W)4.2構造浅型10H色温度(K)3500識別記号【電源ユニット】A0エネルギー消費効率(Lm/W)136.9LED寿命(時間)40000光色温白色明るさ白熱灯60形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)50グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)575枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可配光タイプ広角電源ユニットLED内蔵、電源内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)鋼板(銀色鏡面仕上)遮光(°)光源:15反射板タイププレーン(一般タイプ)/銀色鏡面反射板