Panasonic(パナソニック)
街路灯 ルミナスケープ リニアル モールライト
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
90日以内出荷とは
色温度(K)
3000
3000
4000
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28640528
品番
XYG1011RLE9
参考基準価格(税別)
¥336,300
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ルミナケープシリーズ
必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。
落ち着いた空間に
仕様
上方光束比:0、落下防止ワイヤー付
タイプ
グレア配慮タイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
32.2
構造
防雨型
本体
鋼板(ミディアムグレーメタリック)
保護等級
IP23(光源部IP44)
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
55.9
LED寿命(時間)
60000
光色
電球色
明るさ
水銀灯100形相当
灯数
1灯用
演色指数(Ra)
85
パネル
ポリカーボネート(透明つや消し)
定格光束(Lm)
1800
電球の種類
LED
配光タイプ
全周配光
電源ユニット
LED内蔵
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
注意
※ポールは別途ご手配ください。
※適合Φ76ポールには必ずポールアダプタNYD20009をご使用ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません