Panasonic(パナソニック)
ベースダウンライト 美ルック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
光色
温白色
注文コード
28640616
品番
XAD1130VCE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
埋込穴・光色・色
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.1
構造
高気密SB形
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.3
LED
ランプ交換可能
LED寿命(時間)
40000
光色
温白色
明るさ
60形ダイクール電球1灯器具相当
ビーム角度(°)
24
演色指数(Ra)
90(高演色)
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
440
枠
ホワイトつや消し
電球の種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
埋込高(mm)
70
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
集光タイプ
注意
※調光操作不可
※配光については斜天井対応となっておりません。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28640616
XAD1130VCE1
65471676
XAD1130VKCE1
天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
5,498
税込
¥
6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)