仕様準耐火構造対応色鋼板枠:ブラックトつや消し電圧(V)100消費電力(W)(電球色/昼白色)5.1スイッチ壁:2光色切替構造高気密SB形色温度(K)2700←→5000エネルギー消費効率(Lm/W)(電球色)69.6LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色←→昼白色明るさ60形相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)(電球色/昼白色)355/345電球の種類LEDフラットランプΦ70光色切替(口金GX53-1)埋込高(mm)70調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルド