XAD11013KCQ1 光色切替ダウンライト Panasonic(パナソニック) 28640686

光色切替ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700←→6200
消費電力(W)(電球色/昼白色)5.1
光色電球色←→昼光色
鋼板枠:ブラックトつや消し
内容量1台注文コード28640686品番XAD11013KCQ1
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

2つの光色を壁スイッチで簡単切り替え。
LDKはもちろん、洗面室などあらゆる場所に。

仕様準耐火構造対応鋼板枠:ブラックトつや消し電圧(V)100消費電力(W)(電球色/昼白色)5.1スイッチ壁:2光色切替構造高気密SB形色温度(K)2700←→6200エネルギー消費効率(Lm/W)(電球色)69.6LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色←→昼光色明るさ60形相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)(電球色/昼白色)355/345電球の種類LEDフラットランプΦ70光色切替(口金GX53-1)埋込高(mm)70調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルド
注意
※調光操作不可
※配光については斜天井対応となっておりません。
※施工時、埋込高さは70mm必要となります。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする