Panasonic(パナソニック)
ベースダウンライト 美ルック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
光色
昼白色
色
鋼板枠:ホワイトつや消し
注文コード
28640878
品番
XAD3110NKCE1
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光色・色
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
仕様
準耐火構造対応
色
鋼板枠:ホワイトつや消し
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.2
構造
高気密SB形
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.8
LED
ランプ交換可能
LED寿命(時間)
40000
光色
昼白色
明るさ
100形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
90(高演色)
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
700
電球の種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
埋込高(mm)
70
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散マイルド
注意
※調光操作不可
※配光については斜天井対応となっておりません。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。