曜日別特売
XAD3131LKCE1 ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 28641097

ベースダウンライト 美ルック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)100光色電球色鋼板枠:ブラックトつや消し注文コード28641097品番XAD3131LKCE1
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。

仕様準耐火構造対応鋼板枠:ブラックトつや消し電圧(V)100消費電力(W)7.9構造高気密SB形色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)68.3LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当ビーム角度(°)24演色指数(Ra)90(高演色)埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)540電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)70調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプ
注意
※調光操作不可
※配光については斜天井対応となっておりません。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする