SPC-11 プラスノズルAtype(アグリ)アグリDX 栄ヒルズ 28641263

プラスノズルAtype(アグリ)アグリDX

(1件のレビュー)
内容量1本注文コード28641263品番SPC-11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W65×H55×D285全長(mm)285質量(g)100穴径(Φmm)0.4穴数571主な用途園芸用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28641263
2023-03-30
用途: 苗の完灌水
農・林・水産業

穴が細かく数が多く優しい水流ので丁寧で早く仕事がこなせます。
ただ、とっての部分が短すぎて持ちにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする