旭電機化成
SMILE KIDS ヘルメットクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28641324
品番
ACA-001
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
アメリカンタイプとMPタイプの両ヘルメット対応のヘルメットクリップ。
材質
本体/PC樹脂
寸法(mm)
約19×53×18
色
透明
質量(g)
7
適合ベルト幅(mm)
20~25