Panasonic(パナソニック)
スポットライト 美ルック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
消費電力(W)
5.9
4.9
5.9
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28641745
品番
XAS1512LCB1
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。
消費電力(W)
5.9
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.1
明るさ
60形電球1灯器具相当
定格光束(lm)
420
配光タイプ
拡散
仕様
照射方向可動型
長さ(mm)
120
質量(kg)
0.4
色
プラスチックセード:ホワイト
取付
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
種類
100V配線ダクト用
電圧(V)
100
回転方向
360°
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
灯具部:85
LED
ランプ交換可能
LED寿命(時間)
40000
光色
電球色
調光方式
位相制御:2線式
演色指数(Ra)
90(高演色)
電球の種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否
可能(ライコン別売)
可動範囲(°)
上下:92
エコロジー商品
省エネ
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※照射面近接限度10cm
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。