XAS1532LCB1 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 28641754

スポットライト 美ルックXAS1532LCB1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)4.9
内容量1台注文コード28641754品番XAS1532LCB1
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。

消費電力(W)
4.9
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.7
明るさ
60形ダイクール電球1灯器具相当
定格光束(lm)
435
配光タイプ
集光
仕様
照射方向可動型
長さ(mm)
120
質量(kg)
0.4
色
プラスチックセード:ホワイト
取付
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
種類
100V配線ダクト用
電圧(V)
100
回転方向
360°
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
灯具部:85
LED
ランプ交換可能
LED寿命(時間)
40000
光色
電球色
ビーム角度(°)
24
調光方式
位相制御:2線式
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
90(高演色)
電球の種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否
可能(ライコン別売)
可動範囲(°)
上下:92
エコロジー商品
省エネ
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※照射面近接限度10cm
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする