M-1000-8F 安全地下たび#1000番(鉄先芯入、踏抜板入) 荘快堂 28641823

安全地下たび#1000番(鉄先芯入、踏抜板入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード28641823品番M-1000-8F
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高強度鋼製先芯入・踏抜防止板入(インソール)・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底(前後打付け緩和形状)

用途
建築・建設・造園作業など
サイズ(cm)26材質金属(防護材類・留具)長さ(cm)23(平均値)材質(アッパー)混紡布(綿+ナイロン)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約445(平均値)機能屈曲性、衝撃吸収材質(先芯)靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする