仕様照射方向可動型幅(mm)225質量(kg)0.9色プラスチックセード:ホワイト取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120電圧(V)100消費電力(W)9.8回転方向360°色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)88.7LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色温白色明るさ60形ダイクール電球2灯器具相当ビーム角度(°)24出しろ(mm)123調光方式位相制御:2線式グリーン購入法適合演色指数(Ra)90(高演色)定格光束(Lm)870電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)配光タイプ集光可動範囲(°)上下:92