曜日別特売
XAS3330LCB1 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 28641928

スポットライト 美ルック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
色温度(K)2700
消費電力(W)15.6
光色電球色
内容量1台注文コード28641928品番XAS3330LCB1
参考基準価格(税別)¥51,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。

消費電力(W)
15.6
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.9
光色
電球色
明るさ
100形ダイクール電球2灯器具相当
仕様
照射方向可動型
幅(mm)
225
質量(kg)
0.9
プラスチックセード:ホワイト
取付
壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)
120
電圧(V)
100
回転方向
360°
LED
ランプ交換可能
LED寿命(時間)
40000
ビーム角度(°)
24
出しろ(mm)
123
調光方式
位相制御:2線式
演色指数(Ra)
90(高演色)
定格光束(Lm)
1200
電球の種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否
可能(ライコン別売)
配光タイプ
集光
可動範囲(°)
上下:92
エコロジー商品
省エネ
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※照射面近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする